Etusivu

OMRON - Power supply, 180W, 100-240VAC input, 24 - S8VS-18024AP

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Power supply, 180W, 100-240VAC input, 24 - S8VS-18024AP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4547648640084

Sähkönumero

V003542

Toimittajan tuotenumero

281073

Tukkuerä

1

Power supply, 180W, 100-240VAC input, 24VDC 7.5A output, DIN railmounting, digital display with running voltage and cur