OMRON - Power supply, 240 W, 100-240 VAC input, - S8VS-24024AP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4547648640022
Sähkönumero
V003541
Toimittajan tuotenumero
1176877-0
Tukkuerä
1
Power supply, 240 W, 100-240 VAC input, 24 VDC, 10 A output, DIN railmounting, digital display running voltage and curr


