OMRON - Power supply, 25 W, 100-240 VAC input, 1 - S8FS-C02512

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Power supply, 25 W, 100-240 VAC input, 1 - S8FS-C02512

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4548583741522

Sähkönumero

V004360

Toimittajan tuotenumero

5359285-0

Tukkuerä

1

Power supply, 25 W, 100-240 VAC input, 12 VDC, 2.1 A output, Upperterminal