OMRON - Power supply,350 W, 100-240 VAC input, 1 - S8FS-C35012

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4548583741874
Sähkönumero
V002090
Toimittajan tuotenumero
5358317-7
Tukkuerä
1
Power supply,350 W, 100-240 VAC input, 12 VDC, 29 A output, Upperterminal


