OMRON - Power supply, 480 W, 100 to 240 VAC inpu - S8VS-48024B

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4547648711678
Sähkönumero
V002883
Toimittajan tuotenumero
5390196-9
Tukkuerä
1
Power supply, 480 W, 100 to 240 VAC input, 24 VDC, 20 A output, DIN railmounting, digital display with running voltage


