OMRON - Power supply, 50 W, 100-240 VAC input, 1 - S8FS-C05012

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Power supply, 50 W, 100-240 VAC input, 1 - S8FS-C05012

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4548583741607

Sähkönumero

V002907

Toimittajan tuotenumero

5365114-8

Tukkuerä

1

Power supply, 50 W, 100-240 VAC input, 12 VDC, 4.2 A output, Upperterminal