OMRON - Power supply, 50 W, 100-240 VAC input, 2 - S8FS-C05024

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Power supply, 50 W, 100-240 VAC input, 2 - S8FS-C05024

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4548583741621

Sähkönumero

V003644

Toimittajan tuotenumero

5365116-4

Tukkuerä

1

Power supply, 50 W, 100-240 VAC input, 24 VDC, 2.2 A output, Upperterminal