Etusivu

OMRON - Power supply, 7.5 W, 12 to 24 VDC input, - S82S-7705

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Power supply, 7.5 W, 12 to 24 VDC input, - S82S-7705

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4536854104688

Sähkönumero

V006130

Toimittajan tuotenumero

149574

Tukkuerä

1

Power supply, 7.5 W, 12 to 24 VDC input, 5 VDC 1.5A output, DIN railmounting