Etusivu

OMRON - Power supply, 7.5W, 12-24 VDC input, ±12 - S82S-7727

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Power supply, 7.5W, 12-24 VDC input, ±12 - S82S-7727

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4536854104725

Sähkönumero

V006096

Toimittajan tuotenumero

144187

Tukkuerä

1

Power supply, 7.5W, 12-24 VDC input, ±12 VDC 0.2A output, DIN railmounting