OMRON - Power supply, 90 W, 100 to 240 VAC input - S8VS-09024AP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4547648640046
Sähkönumero
V003164
Toimittajan tuotenumero
1176847-9
Tukkuerä
1
Power supply, 90 W, 100 to 240 VAC input, 24 VDC 3.75A output, DIN railmounting, digital display with running voltage a


