OMRON - Power supply, 90W, 100-240 VAC input, 24 - S8VS-09024A

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Power supply, 90W, 100-240 VAC input, 24 - S8VS-09024A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4547648639934

Sähkönumero

V003172

Toimittajan tuotenumero

1176843-6

Tukkuerä

1

Power supply, 90W, 100-240 VAC input, 24 VDC 3.75A output, DIN railmounting, digital display with running voltage and c