OMRON - Prosessinäyt,I/U,96x48,24AC/DC - K3MA-J-A2 24AC/DC

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Prosessinäyt,I/U,96x48,24AC/DC - K3MA-J-A2 24AC/DC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 101.2 mm

  • Syvyys - 97 mm

  • Korkeus - 48 mm

  • Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 24...24 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9728295

Toimittajan tuotenumero

9955991-2

Tukkuerä

1

Leveys:

101.2 mm

Syvyys:

97 mm

Korkeus:

48 mm

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

24...24 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

24...24 V