OMRON - Proximity sensor M12, high temperature ( - E2EH-X3B1 2M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4547648628495
Sähkönumero
V002575
Toimittajan tuotenumero
1157374-0
Tukkuerä
1
Proximity sensor M12, high temperature (120°C) stainless steel, 3mmsensing range, DC PNP, NO, prewired, 2m


