Varastointi päättyy

OMRON - Puolijohderele 25A 200-480VAC - G3NA-425B-UTU AC100-240

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Puolijohderele 25A 200-480VAC - G3NA-425B-UTU AC100-240

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 100...240 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9728398

Toimittajan tuotenumero

690636

Tukkuerä

1

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

100...240 V