OMRON - Puolijohderele - G3PJ-515B DC12-24

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Puolijohderele - G3PJ-515B DC12-24

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusvirta Ie, AC-1 - 23 A

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 12...24 V

  • Vaiheiden lukumäärä - 1

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 100...480 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - DC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 664 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4548583783355

Sähkönumero

2709922

Toimittajan tuotenumero

3261438-2

Tukkuerä

1

Mitoitusvirta Ie, AC-1:

23 A

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

12...24 V

Vaiheiden lukumäärä:

1

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

100...480 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

DC

Laajennettava:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Puolijohderele, 1-vaihe 23A, 100-480V AC, jähdytyselementillä, DIN -kiskoon, tulojännite 12-24V DC