OMRON - Puolijohderele G3R - G3R-IAZR1SN-UTU AC100-240

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Puolijohderele G3R - G3R-IAZR1SN-UTU AC100-240

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusvirta Ie, AC-1 - 0.1 A

  • Mitoitusvirta Ie, AC-3 - 0.1 A

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 100...240 V

  • Vaiheiden lukumäärä - 1

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 100...240 V

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4536854686887

Sähkönumero

2709750

Toimittajan tuotenumero

2941384-8

Tukkuerä

1

Mitoitusvirta Ie, AC-1:

0.1 A

Mitoitusvirta Ie, AC-3:

0.1 A

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

100...240 V

Vaiheiden lukumäärä:

1

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

100...240 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Laajennettava:

kyllä

SSR tulorele, G2R plug-in, lähtö 0.1-100 mA (4-32 VDC), ohjaus 100-240VAC

SSR (input type), plug-in, Output 0.1-100 mA (4-32 VDC), Input 100-240 VAC

OMRON -tuote

Tutustu OMRON-sarjaan