OMRON - Puolijohderele G3R - G3R-OA202SLN-UTU 5-24DC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusvirta Ie, AC-1 - 2 A
Mitoitusvirta Ie, AC-3 - 2 A
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 5...24 V
Vaiheiden lukumäärä - 1
Ohjausjännitteen tyyppi - DC
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4536853418632
Sähkönumero
2709752
Toimittajan tuotenumero
2941389-9
Tukkuerä
1
Mitoitusvirta Ie, AC-1:
2 A
Mitoitusvirta Ie, AC-3:
2 A
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
5...24 V
Vaiheiden lukumäärä:
1
Ohjausjännitteen tyyppi:
DC
Laajennettava:
kyllä
SSR lähtörele, ohjaus 5-24 VDC, Lähtö 2A 75-264 VAC
Solid state relay, plug-in, 5-pin, 1-pole, 2 A, 75-264 VAC
Solid state relay, plug-in, 5-pin, 1-pole, 2 A, 75-264 VAC
OMRON -tuote
Tutustu OMRON-sarjaan


