Etusivu

OMRON - Puolijohderele - G3RV-SL500-A DC24

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Puolijohderele - G3RV-SL500-A DC24

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusvirta Ie, AC-1 - 2 A

  • Mitoitusvirta Ie, AC-3 - 2 A

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 5...24 V

  • Vaiheiden lukumäärä - 1

  • Ohjausjännitteen tyyppi - DC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4547648798969

Sähkönumero

2709759

Toimittajan tuotenumero

323576

Tukkuerä

1

Mitoitusvirta Ie, AC-1:

2 A

Mitoitusvirta Ie, AC-3:

2 A

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

5...24 V

Vaiheiden lukumäärä:

1

Ohjausjännitteen tyyppi:

DC

Laajennettava:

kyllä