Etusivu
Varastointi päättyy

OMRON - Rajak.teräsjous,1S+1AV,M20 - D4N-4180

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Rajak.teräsjous,1S+1AV,M20 - D4N-4180

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 3 A

  • Mitoitusvirta Ie, DC-13, 230 V - 0.27 A

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9728153

Toimittajan tuotenumero

170590

Tukkuerä

1

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:

3 A

Mitoitusvirta Ie, DC-13, 230 V:

0.27 A

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapeliläpivienti, metrinen

Anturin leveys:

31 mm

Anturin pituus:

30 mm

Anturin korkeus:

82.5 mm

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-30...70 °C