Etusivu
Varastointi päättyy

OMRON - Rajakytkin,nivel,su,1av+1s,M20 - D4N-4172

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Rajakytkin,nivel,su,1av+1s,M20 - D4N-4172

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauselementin tyyppi - muu

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Kytkentätoiminto - momenttikosketin

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Väyläliitäntä - ei ole

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9728152

Toimittajan tuotenumero

170135

Tukkuerä

1

Ohjauselementin tyyppi:

muu

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Kytkentätoiminto:

momenttikosketin

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1

Väyläliitäntä:

ei ole

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Ohjaimen kohdistus:

muu

Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:

3 A

Rungon rakenne:

suorakulmainen särmiö

Mitoitusvirta Ie, DC-13, 230 V:

0.27 A

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Sähköisen liitännän tyyppi:

laitepistoke muu

Anturin leveys:

31 mm

Anturin pituus:

30 mm

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Anturin korkeus:

89.2 mm

Anturin halkaisija:

12 mm

Pakkotoiminen avautuminen:

kyllä

Lisäkytkimien (turva) määrä:

0

Elektroninen ulostulo:

ei

Soveltuu turvakäyttöön:

kyllä

Räjähdysluokka kaasulla:

ei ole

Räjähdysluokka pölyllä:

ei ole

Tilanäyttö:

ei

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-30...70 °C

Turvatietoliikenneprotokolla:

ei ole

Kotelon pintakäsittely:

muu