OMRON - Relekanta, jousi, MY2-rele,DIN - PYF08S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sähköisen liitännän tyyppi - jousiliitäntä
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Nastojen määrä - 8
Leveys - 23.2 mm
Korkeus - 32.6 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,7 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
Sähkönumero
9728359
Toimittajan tuotenumero
9546529-8
Tukkuerä
50
Sähköisen liitännän tyyppi:
jousiliitäntä
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Nastojen määrä:
8
Leveys:
23.2 mm
Korkeus:
32.6 mm
Syvyys:
85 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


