OMRON - Relekanta MY2-RELE 22x66,5mm - PYF08A-N

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Nastojen määrä - 8
Leveys - 29.5 mm
Korkeus - 66.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,7 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
Sähkönumero
9728266
Toimittajan tuotenumero
5979371-8
Tukkuerä
300
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Nastojen määrä:
8
Leveys:
29.5 mm
Korkeus:
66.5 mm
Syvyys:
30 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


