OMRON - Relekanta - P2RF-05

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Nastojen määrä - 5
Leveys - 18 mm
Korkeus - 92 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,7 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4536854742521
Sähkönumero
2709913
Toimittajan tuotenumero
113544
Tukkuerä
1
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Nastojen määrä:
5
Leveys:
18 mm
Korkeus:
92 mm
Toiminnon laajennus mahdollinen:
ei
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Syvyys:
32.6 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Kanta, DIN -kisko/pinta-asennus, 5-pin,G2RS, Ruuviliitäntä


