OMRON - Relekanta - P2RF-05-PU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sähköisen liitännän tyyppi - muu
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Nastojen määrä - 5
Leveys - 15.5 mm
Korkeus - 90 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,7 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4549734218450
Sähkönumero
2709909
Toimittajan tuotenumero
2839013-5
Tukkuerä
1
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Nastojen määrä:
5
Leveys:
15.5 mm
Korkeus:
90 mm
Toiminnon laajennus mahdollinen:
ei
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Syvyys:
52.4 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Kanta, DIN -kisko/pinta-asennus, 15,5mm 5-pin,G2RS, Push-in plus


