OMRON - Relekanta - P2RF-08-PU

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Relekanta - P2RF-08-PU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sähköisen liitännän tyyppi - muu

  • Asennustapa - DIN-kisko 35 mm

  • Nastojen määrä - 8

  • Leveys - 15.5 mm

  • Korkeus - 90 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,7 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4549734218467

Sähkönumero

2709908

Toimittajan tuotenumero

2839011-9

Tukkuerä

1

Sähköisen liitännän tyyppi:

muu

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Nastojen määrä:

8

Leveys:

15.5 mm

Korkeus:

90 mm

Toiminnon laajennus mahdollinen:

ei

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

ei

Syvyys:

56.5 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Kanta, DIN -kisko/pinta-asennus, 15,5mm 8-pin,G2RS, Push-in plus