OMRON - Relekanta - PYF14S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sähköisen liitännän tyyppi - plug-in liitäntä
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Nastojen määrä - 14
Leveys - 37 mm
Korkeus - 35 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,7 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4536854750786
Sähkönumero
2709778
Toimittajan tuotenumero
9546530-1
Tukkuerä
1
Sähköisen liitännän tyyppi:
plug-in liitäntä
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Nastojen määrä:
14
Leveys:
37 mm
Korkeus:
35 mm
Toiminnon laajennus mahdollinen:
ei
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Syvyys:
90 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


