OMRON - Releyksikkö - G3RV-SR500-A 24VDC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4548583797765
Sähkönumero
2735112
Toimittajan tuotenumero
9604889-5
Tukkuerä
10
Slimline SSR 6mm, incl. socket, AC output TRIAC, 2 A, Push-interminals, 24VDC, Zero-cross


