OMRON - Riviliitin kaksikerros - XW5T-S4.0-1.1-2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Nimellisjännite - 800 V
Mitoitusvirta In - 32 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4548583794559
Sähkönumero
1909800
Toimittajan tuotenumero
3853036-9
Tukkuerä
1
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Nimellisjännite:
800 V
Mitoitusvirta In:
32 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
ruuviliitäntä
Väri:
harmaa
Kaapeliliitännän tyyppi 2:
ruuviliitäntä
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Sulkulaatta vaaditaan:
kyllä
OMRON -tuote
Tutustu OMRON-sarjaan


