OMRON - Riviliitin XW5-P - XW5T-P1.5-1.1-1BL

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Riviliitin XW5-P - XW5T-P1.5-1.1-1BL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - DIN-/G-kisko TH35/G32

  • Nimellisjännite - 500 V

  • Mitoitusvirta In - 13.5 A

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - muu

  • Väri - sininen

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4548583796263

Sähkönumero

1909701

Toimittajan tuotenumero

4098590-0

Tukkuerä

1

Asennustapa:

DIN-/G-kisko TH35/G32

Nimellisjännite:

500 V

Mitoitusvirta In:

13.5 A

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

muu

Väri:

sininen

Kaapeliliitännän tyyppi 2:

muu

Rungon eristysmateriaali:

muu

Sulkulaatta vaaditaan:

kyllä

Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia:

ei

läpimenevä riviliitin DIN -kiskoon, push-in plus liitäntä, nim. 1mm2,sininen

OMRON -tuote

Tutustu OMRON-sarjaan