OMRON - Riviliitin - XW5T-S35-1.1-1

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Riviliitin - XW5T-S35-1.1-1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - DIN-/G-kisko TH35/G32

  • Nimellisjännite - 800 V

  • Mitoitusvirta In - 124 A

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä

  • Väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4548583794368

Sähkönumero

1909777

Toimittajan tuotenumero

3853017-2

Tukkuerä

1

Asennustapa:

DIN-/G-kisko TH35/G32

Nimellisjännite:

800 V

Mitoitusvirta In:

124 A

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

ruuviliitäntä

Väri:

harmaa

Kaapeliliitännän tyyppi 2:

ruuviliitäntä

Rungon eristysmateriaali:

kestomuovi

Sulkulaatta vaaditaan:

ei

läpimenevä riviliitin DIN -kiskoon, ruuviliitännät, nim. 35mm²

OMRON -tuote

Tutustu OMRON-sarjaan