OMRON - Riviliitin - XW5T-S4.0-2.2-1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Nimellisjännite - 500 V
Mitoitusvirta In - 32 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4548583794474
Sähkönumero
1909790
Toimittajan tuotenumero
3853028-8
Tukkuerä
1
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Nimellisjännite:
500 V
Mitoitusvirta In:
32 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
ruuviliitäntä
Väri:
harmaa
Kaapeliliitännän tyyppi 2:
ruuviliitäntä
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Sulkulaatta vaaditaan:
kyllä
OMRON -tuote
Tutustu OMRON-sarjaan


