OMRON - Riviliitin - XW5T-S6.0-1.1-1

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Riviliitin - XW5T-S6.0-1.1-1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - DIN-kisko 35 mm

  • Nimellisjännite - 1000 V

  • Mitoitusvirta In - 41 A

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä

  • Väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4548583794276

Sähkönumero

1909782

Toimittajan tuotenumero

3853008-3

Tukkuerä

1

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Nimellisjännite:

1000 V

Mitoitusvirta In:

41 A

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

ruuviliitäntä

Väri:

harmaa

Kaapeliliitännän tyyppi 2:

ruuviliitäntä

Rungon eristysmateriaali:

kestomuovi

Sulkulaatta vaaditaan:

kyllä

läpimenevä riviliitin DIN kiskoon, ruuviliitännät, nim. 6mm²

OMRON -tuote

Tutustu OMRON-sarjaan