OMRON - Riviliitin - XW5T-S6.0-1.1-1BL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Nimellisjännite - 1000 V
Mitoitusvirta In - 41 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä
Väri - sininen
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4548583794283
Sähkönumero
1909787
Toimittajan tuotenumero
3853009-1
Tukkuerä
1
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Nimellisjännite:
1000 V
Mitoitusvirta In:
41 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
ruuviliitäntä
Väri:
sininen
Kaapeliliitännän tyyppi 2:
ruuviliitäntä
Sulkulaatta vaaditaan:
kyllä
läpimenevä riviliitin DIN kiskoon, ruuviliitännät, nim. 6mm², sininen
OMRON -tuote
Tutustu OMRON-sarjaan


