OMRON - Säädin 48x48mm,Jännlä+1- hällä - E5CSV-Q1T-500 AC100-240

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Anturin tyyppi - etäanturi
Mitoitusjännite - 100...240 V
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Asennussyvyys - 78 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9728198
Toimittajan tuotenumero
229456
Tukkuerä
1
Anturin tyyppi:
etäanturi
Mitoitusjännite:
100...240 V
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Asennussyvyys:
78 mm


