OMRON - Säädin 48x48mm,Relelä+1- hällä - E5CSV-R1TD-500 AC/DC24

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - digitaalinen
Mitoitusjännite - 24...24 V
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Asennussyvyys - 84 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9728197
Toimittajan tuotenumero
229457
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
digitaalinen
Mitoitusjännite:
24...24 V
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Asennussyvyys:
84 mm


