OMRON - Safety Light Curtain, F3SG-SRA Advanced, - F3SG-4SRA0480-14

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4549734515597
Sähkönumero
V001085
Toimittajan tuotenumero
3290217-5
Tukkuerä
1
Safety Light Curtain, F3SG-SRA Advanced, Type 4, 14 mm resolution, range0.3 to 10.0 m, height 480 mm, PNP/NPN


