OMRON - Safety Light Curtain, F3SG-SRB Standard, - F3SG-4SRB0200-25-F

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4549734516679
Sähkönumero
V001801
Toimittajan tuotenumero
3289788-0
Tukkuerä
1
Safety Light Curtain, F3SG-SRB Standard, Type 4, 25 mm resolution, range0.3 to 20.0 m, height 200 mm, PNP/NPN


