OMRON - Safety Light Curtain, F3SG-SRB Standard, - F3SG-4SRB0600-85

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4549734517126
Sähkönumero
V001003
Toimittajan tuotenumero
3289871-2
Tukkuerä
1
Safety Light Curtain, F3SG-SRB Standard, Type 4, 85 mm resolution, range0.3 to 20.0 m, height 600 mm, PNP/NPN


