OMRON - Safety Light Curtain, F3SG-SRB Standard, - F3SG-4SRB0920-85

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4549734517140
Sähkönumero
V000906
Toimittajan tuotenumero
3290206-0
Tukkuerä
1
Safety Light Curtain, F3SG-SRB Standard, Type 4, 85 mm resolution, range0.3 to 20.0 m, height 920 mm, PNP/NPN


