OMRON - Safety Light Curtain, F3SJ Advanced, Typ - F3SJ-A0470P30

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4547648137881
Sähkönumero
V001000
Toimittajan tuotenumero
9953858-3
Tukkuerä
1
Safety Light Curtain, F3SJ Advanced, Type 4, 30mm resolution, range 0.2to 9.0m, height 470mm, PNP


