OMRON - Safety Light Curtain, F3SJ Basic, Type 4 - F3SJ-B0545P25


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4548583047457
Sähkönumero
V000954
Toimittajan tuotenumero
356741
Tukkuerä
1
Safety Light Curtain, F3SJ Basic, Type 4, 25 mm resolution, range 0.2 to7.0 m, height 545 mm, PNP