OMRON - Safety Sensor, F3SG-R Advanced, Type 4, - F3SG-4RA0160-14


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4549734102049
Sähkönumero
V001063
Toimittajan tuotenumero
673587
Tukkuerä
1
Safety Sensor, F3SG-R Advanced, Type 4, 14 mm resolution, range 0.3 to10.0 m, height 160 mm, PNP/NPN