OMRON - Safety Sensor, F3SG-R Advanced, Type 4, - F3SG-4RA0270-30


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4549734102551
Sähkönumero
V001005
Toimittajan tuotenumero
673533
Tukkuerä
1
Safety Sensor, F3SG-R Advanced, Type 4, 30 mm resolution, range 0.3 to20.0 m, height 270 mm, PNP/NPN