OMRON - Safety Sensor, F3SG-R Advanced, Type 4, - F3SG-4RA0480-14


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4549734102087
Sähkönumero
V000921
Toimittajan tuotenumero
673567
Tukkuerä
1
Safety Sensor, F3SG-R Advanced, Type 4, 14 mm resolution, range 0.3 to10.0 m, height 480 mm, PNP/NPN