OMRON - Safety Sensor, F3SG-R Advanced, Type 4, - F3SG-4RA0990-30


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4549734102643
Sähkönumero
V000803
Toimittajan tuotenumero
673505
Tukkuerä
1
Safety Sensor, F3SG-R Advanced, Type 4, 30 mm resolution, range 0.3 to20.0 m, height 990 mm, PNP/NPN