OMRON - Safety Sensor, F3SG-R Advanced, Type 4, - F3SG-4RA1950-30


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4549734102766
Sähkönumero
V000710
Toimittajan tuotenumero
673487
Tukkuerä
1
Safety Sensor, F3SG-R Advanced, Type 4, 30 mm resolution, range 0.3 to20.0 m, height 1950 mm, PNP/NPN