OMRON - Safety sensor, F3SG-R Easy, Type 2, 30 m - F3SG-2RE1790P30

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Safety sensor, F3SG-R Easy, Type 2, 30 m - F3SG-2RE1790P30

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4549734104142

Sähkönumero

V000719

Toimittajan tuotenumero

673520

Tukkuerä

1

Safety sensor, F3SG-R Easy, Type 2, 30 mm resolution, range 0.3 to 20.0m, height 1790 mm, PNP