OMRON - Safety Sensor, F3SG-R Easy, Type 4, 30 m - F3SG-4RE0750P30

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Safety Sensor, F3SG-R Easy, Type 4, 30 m - F3SG-4RE0750P30

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4549734103466

Sähkönumero

V000858

Toimittajan tuotenumero

673289

Tukkuerä

1

Safety Sensor, F3SG-R Easy, Type 4, 30 mm resolution, range 0.3 to 20.0m, height 750 mm, PNP