OMRON - servo encoder cable, 10m (equivalent to - R88A-CRWA010C-DE

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - servo encoder cable, 10m (equivalent to - R88A-CRWA010C-DE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Kosketinkuorma max. - 16 A

  • Käyttö - väännin

  • Korkeus - 105 mm

  • Leveys - 62 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

9 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4536853863654

Sähkönumero

V001850

Toimittajan tuotenumero

3848993-8

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Kosketinkuorma max.:

16 A

Käyttö:

väännin

Korkeus:

105 mm

Leveys:

62 mm

Syvyys:

56 mm

Malli / Tyyppi:

on/off

Vastaanotin:

ei

Ulkoinen anturi:

ei

Poikkeama-arvo:

2...2 K

Sisältää näytön:

ei

Lämpötila luettavissa:

ei

Säätötapa:

muu

Säädettävä poikkeama:

ei

Ilmaisimen / anturin tyyppi:

muu

Jäähdytyslähtöjen määrä:

1

Kotelointiluokka (IP):

IP55

Lämmitinlähtöjen määrä:

1

Terminen takaisinkytkentä:

ei ole

Ääni-indikaattori:

ei

Maksimikontaktijännite:

250 V

Rajähdyssuojattu:

ei

Talousvesipiiri:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

servo encoder cable, 10m (equivalent to DP9325256-10G)