OMRON - Servo Relay Unit, 2 axis - XW2B-40J6-7
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - suora
Leveys - 56 mm
Korkeus - 154 mm
Läpivientireikien määrä - 125
Materiaali - kumi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
36 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4536854229688
Sähkönumero
V002548
Toimittajan tuotenumero
2907416-4
Tukkuerä
1
Tyyppi:
suora
Leveys:
56 mm
Korkeus:
154 mm
Läpivientireikien määrä:
125
Materiaali:
kumi
Malli / Tyyppi:
kalvosuoja
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Paksuus:
19 mm
Sopii kaapelihalkaisijoille:
1.5...5 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Servo Relay Unit, 2 axis


